Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 40X48X22 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 40X48X22
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 40X48X22
EAN/GTIN:
     7316577126061
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 22 mm Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 48 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
48 mm
Höhe:
22 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, 100IR 40X48X22, IR 40X48X22
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 14,33*
1
€ 3,19*
ab € 10,07*
€ 14,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,00*
€ 14,74*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 10,53*
€ 15,40*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 410,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156399
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.