Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 42X47X30 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 42X47X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 42X47X30
EAN/GTIN:
     7316577126085
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Innendurchmesser d: 42 mm Außendurchmesser D: 47 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: IR 42X47X30, 100IR 42X47X30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 14,63*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 12,14*
€ 18,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 20,02*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 14,16*
€ 21,30*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 15,41*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 731,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.