Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 45X52X40 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 45X52X40
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 45X52X40
EAN/GTIN:
     7316570314410
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 40 mm Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 52 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Höhe:
40 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, IR 45X52X40, 100IR 45X52X40
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 25,52*
1
€ 3,19*
ab € 20,72*
€ 29,02*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 21,65*
€ 31,80*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 34,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 342,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.