Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 65X72X45 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 65X72X45
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 65X72X45
EAN/GTIN:
     7316570198676
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 45 mm Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 72 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Höhe:
45 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, IR 65X72X45, 100IR 65X72X45
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 35,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 37,13*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 26,48*
€ 37,31*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 30,43*
€ 39,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,28*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 354,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156434
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.