Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 6X9X12 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 6X9X12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 6X9X12
EAN/GTIN:
     7316570855302
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 12 mm Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
9 mm
Höhe:
12 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: IR 6X9X12, 100IR 6X9X12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,36*
1
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 6,61*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 7,01*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 576,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156438
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.