Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 70X80X30 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 70X80X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 70X80X30
EAN/GTIN:
     7316577010995
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, IR 70X80X30, 100IR 70X80X30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,72*
€ 33,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,13*
€ 33,96*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 26,01*
€ 37,88*
1
€ 3,19*
ab € 27,78*
€ 37,91*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 40,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 11 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 23 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 401,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
IR70X80X30
ab € 16,95*
Ähnlich
NTN
10156441
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.