Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 70X80X35 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 70X80X35
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 70X80X35
EAN/GTIN:
     7316571156361
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 35 mm Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Höhe:
35 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, IR 70X80X35, 100IR 70X80X35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 28,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 34,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 27,33*
€ 38,31*
1
€ 3,19*
ab € 29,34*
€ 38,33*
1
€ 4,95*
ab € 29,3429*
€ 38,5829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 281,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.