Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 75X85X25 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 75X85X25
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 75X85X25
EAN/GTIN:
     7316577127525
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 25 mm Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 75X85X25, IR 75X85X25
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 30,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 35,12*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 25,67*
€ 35,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,34*
€ 38,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 26,08*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 302,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.