Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 85X100X35 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 85X100X35
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 85X100X35
EAN/GTIN:
     7316570595710
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 35 mm Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 100 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Höhe:
35 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 85X100X35, IR 85X100X35
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 50,87*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 38,99*
€ 51,13*
€ 3,19*
ab € 46,72*
€ 60,14*
€ 4,95*
ab € 46,8599*
€ 60,5099*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,04*
€ 62,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.