Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 90X100X26 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 90X100X26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 90X100X26
EAN/GTIN:
     7316570570007
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 26 mm Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 100 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Höhe:
26 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: nadellager innenring, 100IR 90X100X26, IR 90X100X26
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,05*
€ 48,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,66*
€ 51,70*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 39,91*
€ 53,86*
1
€ 3,19*
ab € 42,56*
€ 53,89*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 59,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 22 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 297,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156463
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.