Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 30X37X16 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 30X37X16
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 30X37X16
EAN/GTIN:
     7316570980370
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 16 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 37 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Höhe:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: K 30X37X16, 100K 30X37X16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,38*
7 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 8,68*
€ 12,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,38*
€ 12,92*
1
€ 3,19*
ab € 9,33*
€ 13,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 311,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.