Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 35X40X17 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809865.jpg
0901d19680809865.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 35X40X17
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 35X40X17
EAN/GTIN:
     7316570339444
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 17 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Höhe:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 100K 35X40X17, K 35X40X17
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,66*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,22*
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 8,94*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,17*
€ 9,65*
1
€ 3,19*
ab € 6,61*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 333,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K35X40X17-A/0-7
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.