| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100K 81106 TN Herst.-Nr.: K 81106 TN EAN/GTIN: 7316577044167 |
| |
|
| | |
| Einseitig wirkende Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Die Lager sorgen für ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Zur Aufnahme von Axialbelastungen kann ein zweiseitig wirkendes Lager mit Hilfe von zwei Axial-Zylinderrollenkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe hergestellt werden. Vorteile: Hoch axiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Geringer axialer Platzbedarf;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 47 mm | Grenzdrehzahl min-1: | 6000 | Innendurchmesser d: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,16* | € 15,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,16* | € 16,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,94* | € 18,27* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 13,31* | € 19,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,97* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|