Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 8X12X10 TN SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968096930a.jpg
0901d1968096930a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 8X12X10 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 8X12X10 TN
EAN/GTIN:
     7316570461350
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 12 mm Grenzdrehzahl min-1: 34000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
12 mm
Grenzdrehzahl min-1:
34000
Höhe:
10 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 100K 8X12X10 TN, K 8X12X10 TN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,61*
€ 4,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,43*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 4,71*
6 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 3,30*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.