Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 93X101X25 DSTN/VG052 SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100K 93X101X25 DSTN/VG052 SKF Nadelkranz
Artikel-Nr.:
     8670-100K 93X101X25 DSTN/VG052
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 93X101X25 DSTN/VG052
EAN/GTIN:
     7316570987232
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 93 mm Außendurchmesser D: 101 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
101 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: 100K 93X101X25 DSTN/VG052, K 93X101X25 DSTN/VG052
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,89*
€ 51,32*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,30*
€ 52,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.