Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100KRVE 30 PPA SKF Kurvenrolle mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dc9.jpg
0901d19680c37dc9.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100KRVE 30 PPA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRVE 30 PPA
EAN/GTIN:
     7316571590608
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle krve30
kurvenrollen skf
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 30 mm Breite C: 40 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 3200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite C:
40 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, KRVE 30 PPA, 100KRVE 30 PPA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 56,51*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 47,82*
€ 62,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 48,56*
€ 65,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 46,92*
€ 65,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,90*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 282,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.