| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100NA 4906 Herst.-Nr.: NA 4906 EAN/GTIN: 7316577012111 |
| |
|
| | |
| Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Niedrige Querschnittshöhe;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Höhe: 17 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 13000 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 47 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 47 mm | Grenzdrehzahl min-1: | 13000 | Höhe: | 17 mm | Innendurchmesser d: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 15,73* | € 21,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,71* | € 21,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,17* | € 25,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,14* | € 26,83* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,57* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|