Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4913 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4913
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4913
EAN/GTIN:
     7316577115737
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 65 mm Außendurchmesser D: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 6300
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, NA 4913, 100NA 4913
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 80,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,38*
€ 80,32*
1
€ 4,95*
ab € 71,6424*
€ 81,6024*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 73,04*
€ 83,25*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 101,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 506,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
NA4913R
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.