Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4917 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4917
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4917
EAN/GTIN:
     7316577012234
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Niedrige Querschnittshöhe;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Höhe: 35 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 120 mm Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Höhe:
35 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, 100NA 4917, NA 4917
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 147,20*
1
€ 4,95*
ab € 134,6376*
€ 147,9276*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 154,85*
1
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 161,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 132,48*
€ 166,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 309,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10063329
ab € 83,96*
Ähnlich
NTN
10120678
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.