Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 206 ECP/C3HVC058 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 206 ECP/C3HVC058
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 206 ECP/C3HVC058
EAN/GTIN:
     7316572129968
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 14000 Referenzdrehzahl min-1: 13000 Lagerluft Kennzeichen: C3H
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3H
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Weitere Suchbegriffe: NJ 206 ECP/C3HVC058, 100NJ 206 ECP/C3HVC058
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,41*
€ 49,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,19*
€ 56,20*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 67,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,12*
€ 88,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 14 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 22 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 336,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.