Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 208 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 208 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 208 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577292742
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Hüllkreisdurchmesser F: 49,5 mm Schultermaß d1: 54 mm Schultermaß D1: 67,9 mm r min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,4 mm Innendurchmesser Außenring E: 49,5 mm Tragzahlen dynamisch: 62 kN Tragzahlen statisch: 53 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Referenzdrehzahl min-1: 9500 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 208 EC B2: 8,5 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne r1 min: 1,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,7 kN B1: 5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,4 mm
B1:
5 mm
B2:
8,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Hüllkreisdurchmesser F:
49,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
49,5 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9500
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
54 mm
Schultermaß D1:
67,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
62 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Winkelring:
HJ 208 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 208 ECP/C3, NJ 208 ECP/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 26,75*
€ 34,34*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,91*
€ 34,36*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 29,71*
€ 37,43*
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 37,43*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 57,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 286,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.