Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 209 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983f.jpg
0901d1968080983f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 209 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 209 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577061096
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 19 mm Baureihe: NJ.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 09 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Hüllkreisdurchmesser F: 54,5 mm Schultermaß d1: 59 mm Schultermaß D1: 73 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,2 mm Innendurchmesser Außenring E: 54,5 mm Tragzahlen dynamisch: 69,5 kN Tragzahlen statisch: 64 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,15 kN Grenzdrehzahl min-1: 9500 Referenzdrehzahl min-1: 9000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 209 EC B1: 5 mm B2: 8,5 mm Bauart: Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,2 mm
B1:
5 mm
B2:
8,5 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NJ..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Hüllkreisdurchmesser F:
54,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
54,5 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
59 mm
Schultermaß D1:
73 mm
Tragzahlen dynamisch:
69,5 kN
Tragzahlen statisch:
64 kN
Winkelring:
HJ 209 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 209 ECP/C3, NJ 209 ECP/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 31,27*
€ 40,23*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 40,24*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 33,07*
€ 42,67*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 33,23*
€ 42,67*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 14 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 310,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.