Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 2320 ECML/L4BC3 SKF einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
094e91842e64ad50.jpg
094e91842e64ad50.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 2320 ECML/L4BC3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2320 ECML/L4BC3
EAN/GTIN:
     7316575357726
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 73 mm Breite C: 73 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 6000 Referenzdrehzahl min-1: 3200 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
73 mm
Breite C:
73 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
100 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Weitere Suchbegriffe: 100NJ 2320 ECML/L4BC3, NJ 2320 ECML/L4BC3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,88*
€ 861,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,69*
€ 874,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,16*
€ 1.393,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,52*
€ 1.025,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,44*
€ 1.015,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,16*
€ 974,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,86*
€ 944,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,88*
€ 895,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.