Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NJ 2324 ECML SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983e.jpg
0901d1968080983e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NJ 2324 ECML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 2324 ECML
EAN/GTIN:
     7316574588275
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 86 mm Breite C: 86 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 5000 Referenzdrehzahl min-1: 2800 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
86 mm
Breite C:
86 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
120 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Weitere Suchbegriffe: NJ 2324 ECML, 100NJ 2324 ECML
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 794,28*
€ 845,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 796,63*
€ 845,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,53*
€ 882,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,24*
€ 1.155,89*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,63*
€ 1.299,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,43*
€ 1.546,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,49*
€ 1.541,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,72*
€ 1.503,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,05*
€ 1.478,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,63*
€ 1.460,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.