Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NK 28/30 SKF Nadellager ohne Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8851.jpg
0901d196808e8851.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NK 28/30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NK 28/30
EAN/GTIN:
     7316577012586
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 37 mm Grenzdrehzahl min-1: 16000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
37 mm
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, 100NK 28/30, NK 28/30
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 16,49*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 18,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,82*
1
€ 4,95*
ab € 15,476*
€ 21,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 164,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK28/30-XL
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.