Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NN 3014 TN/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8670-100NN 3014 TN/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3014 TN/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577012746
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 30 mm Breite C: 30 mm Anzahl der Reihen: 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 100NN 3014 TN/SPW33, NN 3014 TN/SPW33
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 259,56*
€ 280,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 288,09*
€ 319,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 303,82*
€ 325,68*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,50*
€ 408,86*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 363,01*
€ 413,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.