Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NN 3048 K/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c74.jpg
0901d196808e8c74.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NN 3048 K/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3048 K/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577012777
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 92 mm Breite C: 92 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
92 mm
Breite C:
92 mm
Innendurchmesser d:
240 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Weitere Suchbegriffe: NN 3048 K/SPW33, 100NN 3048 K/SPW33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.989,04*
€ 2.128,67*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 2.280,23*
€ 2.368,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.515,59*
€ 2.595,10*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.902,39*
€ 3.981,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,10*
€ 3.088,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.579,21*
€ 3.069,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,54*
€ 3.012,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,65*
€ 2.993,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.515,59*
€ 2.993,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.