Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4930 B/SPC3W33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4930 B/SPC3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4930 B/SPC3W33
EAN/GTIN:
     7316570400212
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 210 mm Breite B: 60 mm Breite C: 60 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
210 mm
Breite B:
60 mm
Breite C:
60 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: 100NNU 4930 B/SPC3W33, NNU 4930 B/SPC3W33
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 990,61*
€ 1.050,66*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.252,42*
€ 1.306,89*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.174,67*
€ 1.307,86*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1.313,39*
€ 1.351,55*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.340,70*
€ 1.402,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,89*
€ 1.555,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,72*
€ 1.545,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,28*
€ 1.515,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,56*
€ 1.495,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,42*
€ 1.490,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.