Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4938 B/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4938 B/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4938 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577115867
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NNU, sind für hohe Radiallasten, hohe Drehzahlen und ein hohes Maß an Steifigkeit ausgelegt. Die Lager haben drei Borde am Innenring und keine Borde am Innenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Die nicht selbsthaltende Ausführung vereinfacht den Ein- und Ausbau, insbesondere wenn die Lastbedingungen erfordern, dass beide Ringe mit fester Passung eingebaut werden. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Sehr hohe Steifigkeit und hohe Laufgenauigkeit;Minimieren Geräusch- und Schwingungspegel sowie Wärmeerzeugung;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;NachschmierfunktionTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 69 mm Breite C: 69 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
69 mm
Breite C:
69 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Weitere Suchbegriffe: NNU 4938 B/SPW33, 100NNU 4938 B/SPW33
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,44*
€ 1.118,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,06*
€ 1.341,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.416,88*
€ 1.496,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,43*
€ 1.646,14*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.543,49*
€ 1.725,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,14*
€ 1.958,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,29*
€ 1.949,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,89*
€ 1.901,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,69*
€ 1.871,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,43*
€ 1.854,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.