Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4944 BK/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4944 BK/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4944 BK/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577115874
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 220 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 80 mm Breite C: 80 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
80 mm
Breite C:
80 mm
Innendurchmesser d:
220 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Weitere Suchbegriffe: NNU 4944 BK/SPW33, 100NNU 4944 BK/SPW33
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,07*
€ 1.681,15*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.755,35*
€ 1.851,00*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,78*
€ 1.941,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,55*
€ 1.987,43*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.035,99*
€ 3.165,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.987,43*
€ 2.365,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,33*
€ 2.347,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.921,84*
€ 2.286,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,20*
€ 2.252,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,55*
€ 2.230,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.