Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NNU 4952 BK/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1bd.jpg
0901d1968080a1bd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NNU 4952 BK/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4952 BK/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577014917
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NNU, sind für hohe Radiallasten, hohe Drehzahlen und ein hohes Maß an Steifigkeit ausgelegt. Die Lager haben drei Borde am Innenring und keine Borde am Innenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Die nicht selbsthaltende Ausführung vereinfacht den Ein- und Ausbau, insbesondere wenn die Lastbedingungen erfordern, dass beide Ringe mit fester Passung eingebaut werden. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Sehr hohe Steifigkeit und hohe Laufgenauigkeit;Minimieren Geräusch- und Schwingungspegel sowie Wärmeerzeugung;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;NachschmierfunktionTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 100 mm Breite C: 100 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
100 mm
Breite C:
100 mm
Innendurchmesser d:
260 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Weitere Suchbegriffe: 100NNU 4952 BK/SPW33, NNU 4952 BK/SPW33
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.850,15*
€ 1.929,91*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 2.307,59*
€ 2.395,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,02*
€ 2.510,6314*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.403,45*
€ 2.567,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.598,59*
€ 2.677,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,79*
€ 3.186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,19*
€ 3.160,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.612,99*
€ 3.109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,59*
€ 3.092,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.