Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1048 M SKF einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1048 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1048 M
EAN/GTIN:
     7316575309169
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 240 mm Außendurchmesser D: 360 mm Breite B: 56 mm Breite C: 56 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 2000 Referenzdrehzahl min-1: 2000 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
360 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Grenzdrehzahl min-1:
2000
Innendurchmesser d:
240 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Weitere Suchbegriffe: 100NU 1048 M, NU 1048 M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,43*
€ 1.597,42*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,03*
€ 1.755,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.212,13*
€ 2.345,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,93*
€ 2.089,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,82*
€ 2.077,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,48*
€ 2.016,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,05*
€ 1.979,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,03*
€ 1.944,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.