Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 2224 ECJ SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809840.jpg
0901d19680809840.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 2224 ECJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2224 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577113832
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 24 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 58 mm Hüllkreisdurchmesser F: 143,5 mm Schultermaß d1: 153 mm Schultermaß D1: 188 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 3,8 mm Tragzahlen dynamisch: 520 kN Tragzahlen statisch: 630 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 72 kN Grenzdrehzahl min-1: 3600 Berechnungsfaktor kr: 0,2 Winkelring: HJ 2224 EC B1: 11 mm B2: 20 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser Außenring E: 143,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 3400
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3,8 mm
B1:
11 mm
B2:
20 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,2
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
58 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
72 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Hüllkreisdurchmesser F:
143,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
143,5 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
153 mm
Schultermaß D1:
188 mm
Tragzahlen dynamisch:
520 kN
Tragzahlen statisch:
630 kN
Winkelring:
HJ 2224 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 2224 ECJ, NU 2224 ECJ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
Frei Haus
ab € 384,11*
€ 414,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,71*
€ 420,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,19*
€ 422,74*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 432,34*
Frei Haus
ab € 440,58*
€ 473,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,31*
€ 493,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,50*
€ 489,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.