Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 2305 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 2305 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2305 ECP
EAN/GTIN:
     7316577028365
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 24 mm Hüllkreisdurchmesser F: 34 mm Schultermaß D1: 50,7 mm r min: 1,1 mm r1 min: 1,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,3 mm Tragzahlen dynamisch: 64 kN Tragzahlen statisch: 55 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,95 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Referenzdrehzahl min-1: 12000 Berechnungsfaktor kr: 0,25 Winkelring: HJ 2305 EC B1: 4 mm B2: 8 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser D: 62 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 05 Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Schultermaß d1: 38,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 34 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,3 mm
B1:
4 mm
B2:
8 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,25
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,95 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Hüllkreisdurchmesser F:
34 mm
Innendurchmesser Außenring E:
34 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
50,7 mm
Schultermaß d1:
38,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
64 kN
Tragzahlen statisch:
55 kN
Winkelring:
HJ 2305 EC
Weitere Suchbegriffe: NU 2305 ECP, 100NU 2305 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 30,63*
€ 38,95*
Lager 8670
11
€ 4,90*
ab € 30,81*
€ 38,96*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 45,55*
€ 3,19*
ab € 36,09*
€ 45,75*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 37,00*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.