Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PBM 607560 M1G1 SKF Bronze-Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a188.jpg
0901d1968080a188.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PBM 607560 M1G1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PBM 607560 M1G1
EAN/GTIN:
     7316571774664
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: PBM 607560 M1G1, 100PBM 607560 M1G1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 102,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,04*
€ 106,27*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 187,31*
1
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 360,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 308,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.