Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PBMF 607560 M1G1 SKF Bronze-Bundbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a189.jpg
0901d1968080a189.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PBMF 607560 M1G1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PBMF 607560 M1G1
EAN/GTIN:
     7316571775005
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 100PBMF 607560 M1G1, PBMF 607560 M1G1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,43*
€ 120,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 98,81*
€ 121,28*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 129,34*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 149,62*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 209,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 388,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.