Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 101220 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 101220 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 101220 M
EAN/GTIN:
     7316571347042
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 12 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
12 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 101220 M, PCM 101220 M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
50
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,90*
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,06*
1
€ 4,95*
ab € 0,8229*
€ 1,2829*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,95*
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.046,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.