Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 11011560 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 11011560 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 11011560 M
EAN/GTIN:
     7316571477206
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
115 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 11011560 M, PCM 11011560 M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 39,09*
5 Tage
18
1
€ 10,00*
ab € 30,40*
€ 39,28*
1
€ 4,95*
ab € 36,7816*
€ 47,2116*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 38,32*
€ 51,48*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 17 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 262,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.