Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 12012560 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 12012560 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 12012560 M
EAN/GTIN:
     7316571381565
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
60 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 12012560 M, PCM 12012560 M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 45,94*
€ 61,63*
6 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 53,64*
€ 69,97*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 75,52*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 60,64*
€ 81,69*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 90,37*
€ 111,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 377,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.