Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 121412 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 121412 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 121412 M
EAN/GTIN:
     7316571602875
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 121412 M, 100PCM 121412 M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,89*
4 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,89*
5 Tage
68
1
€ 10,00*
ab € 0,63*
€ 0,99*
1
€ 4,95*
ab € 0,7299*
€ 1,1399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 259,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.