Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 121415 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 121415 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 121415 M
EAN/GTIN:
     7316571347127
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
15 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 121415 M, 100PCM 121415 M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,11*
5 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 0,71*
€ 1,11*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,33*
5 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.