Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 18018580 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 18018580 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 18018580 M
EAN/GTIN:
     7316571639086
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 180 mm Außendurchmesser D: 185 mm Breite B: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
185 mm
Breite B:
80 mm
Innendurchmesser d:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 18018580 M, PCM 18018580 M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 100,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 79,29*
€ 103,33*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 181,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 301,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.