Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 202320 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 202320 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 202320 M
EAN/GTIN:
     7316572525128
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 23 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
23 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 202320 M, PCM 202320 M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,63*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,41*
€ 2,14*
1
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,52*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.