Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 202325 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 202325 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 202325 M
EAN/GTIN:
     7316571482354
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 23 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
23 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 202325 M, 100PCM 202325 M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,07*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.