Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 222520 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 222520 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 222520 M
EAN/GTIN:
     7316571347387
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 25 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 222520 M, 100PCM 222520 M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,05*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,09*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 209,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.