Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 252820 M SKF Composite Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 252820 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 252820 M
EAN/GTIN:
     7316571347400
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus POM-Verbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Nach der Erstbefüllung sind sie für minimalen Wartungsaufwand bei schwierigen Betriebsbedingungen optimiert. Die Nachschmierung kann die Lagerlebensdauer erheblich verlängern. Trotz ihrer kompakten Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Vorteile: Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Hohe GleitgeschwindigkeitTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 28 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 252820 M, 100PCM 252820 M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,05*
4 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,26*
2 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
1
€ 4,95*
ab € 1,9899*
€ 2,9699*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.