Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 283225 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 283225 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 283225 M
EAN/GTIN:
     7316571376219
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 283225 M, PCM 283225 M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 2,71*
€ 3,60*
2 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,06*
1
€ 4,95*
ab € 3,3553*
€ 4,8953*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,45*
Lager 8670
21
1
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.