Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 283230 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 283230 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 283230 M
EAN/GTIN:
     7316571496689
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
30 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 283230 M, PCM 283230 M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 4,15*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,73*
1
€ 4,95*
ab € 3,9295*
€ 5,6895*
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,79*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.