Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 283235 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100PCM 283235 M SKF POM Composite-Buchse
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 283235 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 283235 M
EAN/GTIN:
     7316571388748
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 28 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
35 mm
Innendurchmesser d:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: PCM 283235 M, 100PCM 283235 M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 14,08*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,23*
€ 15,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,55*
€ 28,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.