Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100PCM 303440 M SKF POM Composite-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a18c.jpg
0901d1968080a18c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100PCM 303440 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 303440 M
EAN/GTIN:
     7316571347462
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 34 mm Breite B: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
34 mm
Breite B:
40 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 100PCM 303440 M, PCM 303440 M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,78*
€ 5,48*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,81*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 7,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 290,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.